{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 20 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | MAG | |
Flux lumineux | 300 lm - 500 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 150 lm | |
Durée d'éclairage | 2,5 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,2 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 260 mm | |
Largeur totale | 61 mm | |
Poids | 273 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081516 MAG | |
EAN / GTIN | 5708997354001 | |
Réf. fabricant | 03.5400 |