• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lampe de travail sans fil à LED à couleurs vraies COLOUR MATCH MULTI3

Réf.: 081514 MULTI3
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Référence fabricant MULTIMATCH 3
Flux lumineux 3 000 lm
Durée d'éclairage 15 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Puissance couleur vraie
Valeur CRI 96
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 11,1 V
Longueur totale 240 mm
Largeur totale 230 mm
Poids 1 970 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081514 MULTI3
Réf. fabricant 03.5653

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
MULTIMATCH 3. Lampe de travail sans fil, puissante et portative avec 5 niveaux de températures de couleur. Affichage au dos de la capacité de charge et de l'autonomie restante. Pied intégré conçu pour un montage direct sur le support Scangrip 081252 1,35-3.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.