Lampe de poche EX à LED avec pile, Type: EX7

Réf.: 081484 EX7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 68

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EX7
Indice de protection IP IP 68
Zone ATEX Zone 0; Zone 20
Couleur du boîtier Jaune
Flux lumineux 60 lm - 200 lm
Durée d'éclairage 16 h - 45 h
Portée 70 m - 120 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Advanced Focus System (AFS) oui
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 161 mm
⌀ tête 41 mm
Poids 232 g
Trousse de ceinture fournie non
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Réf. fabricant 500836

Description

Exécution:

Lampe de poche antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Les lampes de la nouvelle série EX LED Lenser sont totalement étanches à la poussière et à l’eau.
Lampe de poche avec système Advanced Focus System breveté pour concentration du faisceau lumineux. “Magnetic Switch” pratique pour une utilisation aisée avec des gants ou un équipement de protection.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.