• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe de poche à LED Core avec batterie P7R-CORE

Réf.: 081468 P7R-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
297 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 68

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 68
Flux lumineux 1 000 lm
Flux lumineux niveau 2 440 lm
Flux lumineux niveau 3 15 lm
Durée d'éclairage 2 h
Durée d'éclairage niveau 2 4 h
Durée d'éclairage niveau 3 90 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 158 mm
⌀ tête 35 mm
Poids 202 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081468 P7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020510
Réf. fabricant 502181

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d’eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et dragonne.