Lampe de poche stylo à LED avec piles PEN

Réf.: 081461 PEN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 528 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 54
    Fonction lampe de poche Focalisation
    Zone ATEX aucune
    Flux lumineux 120 lm
    Durée d'éclairage 6 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Ampoule Module à LED
    Nombre de piles incluses 2
    Type de pile Micro, AAA
    Longueur totale 130 mm
    ⌀ tête 17 mm
    Poids 60 g
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081461 PEN
    EAN / GTIN 4062406056889
    Réf. fabricant 081461 PEN

    Description

    Exécution:

    Lampe de poche stylo à LED pratique avec tête focalisable pour un éclairage concentré et focalisé entre 10° et 80°. Clip de poche pratique et bouton-poussoir.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange