• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe à LED pour machines anneau 160 mm

Réf.: 081439 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Tension nominale 24 V
Puissance lumineuse 7,5 W
Flux lumineux 460 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module de LED
Hauteur totale 42 mm
⌀ ext. 160 mm
⌀ int. 100 mm
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081439 160
EAN / GTIN 4260131238895
Réf. fabricant 900/83

Description

Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un boîtier en aluminium et avec vitre en acrylique satiné pour un éclairage homogène à 160°.
  • Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.
  • Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.

Eclairage annulaire “Eclairage circulaire” pour un éclairage sans ombre à 360° autour de la broche des fraiseuses et des perceuses. Possibilité de fixation flexible sur différents types de machines grâce au support magnétique réglable.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d’alimentation.