• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe à LED pour machines plat 303 mm

Réf.: 081438 303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Puissance lumineuse 12 W
Flux lumineux 1 200 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module LED
Longueur totale 303 mm
Largeur totale 40 mm
Hauteur totale 39 mm
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081438 303
EAN / GTIN 4260131238673
Réf. fabricant 900/67

Description

Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un boîtier en aluminium et avec vitre en acrylique satiné pour un éclairage homogène à 160°.
  • Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.
  • Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.

Barre d'éclairage plate, orientable à 45°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d’alimentation.