{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Flux lumineux | 20 lm - 200 lm | |
Durée d'éclairage | 3 h - 28 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Longueur totale | 120 mm | |
Largeur totale | 59 mm | |
Poids | 138 g |
Référence article | 081404 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362075 |