Lampe frontale à LED avec batterie HF8R-WORK

Réf.: 081391 HF8R-WORK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 68

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant HF8R WORK
    Indice de protection IP IP 68
    Couleur du boîtier noir
    Flux lumineux 300 lm - 900 lm
    Flux lumineux niveau 2 20 lm
    Flux lumineux Boost 1 600 lm
    Durée d'éclairage 3 h - 10 h
    Durée d'éclairage niveau 2 90 h
    Portée 210 m
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Eclairage à intensité variable oui
    Advanced Focus System (AFS) oui
    rechargeable oui
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 3,7 Ah
    Tension de la batterie 3,7 V
    Poids 198 g
    Type de produit Lampes frontales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081391 HF8R-WORK
    EAN / GTIN 4058205031967

    Description

    Exécution:

    Puissantes lampes frontales à LED destinées à un usage professionnel.
    • Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.
    • Utilisation intuitive et réglage progressif de l’intensité.
    • Bandeau lavable et interchangeable.
    • Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.

    Fonctionnement:

    IP68 : Protection contre l’immersion prolongée (étanchéité à l’eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.