Lampe-stylo à LED avec batterie, Type: 120

Réf.: 081360 120
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
3 100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Flux lumineux 80 lm
Flux lumineux niveau 2 30 lm
Flux lumineux Boost 130 lm
Durée d'éclairage 1 h
Durée d'éclairage niveau 2 3 h
Durée d’éclairage en mode Boost 30 s
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Lampes à LED
Valeur CRI >80
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,32 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Batterie interchangeable oui
Longueur totale 112 mm - 120 mm
⌀ tête 18 mm
Poids 29,5 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081360 120
EAN / GTIN 4062406942557
Réf. fabricant 081360 120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle pour toutes les applications. La mise au point d’une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.
  • Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l’interrupteur.
  • Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.
  • Prise de charge USB-C.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Avec tête de lampe focalisable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie.
Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Pour remplacer la batterie, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet. Sinon, ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à un contact direct avec de l’eau.
  • Ne plus utiliser après une chute ou un choc violent.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier