Line Light Lampe d’inspection sans fil 465

Réf.: 081341 465
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Angle de départ 75 degré
Puissance lumineuse 2,6 W
Flux lumineux 150 lm - 600 lm
Durée d'éclairage 1,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Température de couleur 6 000 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 357 mm
⌀ tête 25 mm
Poids 220 g
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Réf. fabricant 03.5244

Description

Exécution:

La lampe de travail Line Light est réalisée dans un profilé acrylique extrudé avec lentille incorporée (angle de départ 75°), offrant ainsi une robustesse et une résistance aux chocs excellentes. Avec lampe de poche frontale supplémentaire (150 lumens).
La lampe peut pivoter dans la fixation pour une installation sans reflets.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Lampe de travail avec batterie, bloc d’alimentation, clip de fixation avec aimant et crochet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires