• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Line Light Lampe de travail 1600

Réf.: 081340 1600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Tension nominale 230 V
Angle de départ 75 degré
Puissance lumineuse 18 W
Flux lumineux 1 300 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule interchangeable non
Nombre de LED 216
Longueur totale 1 600 mm
⌀ tête 25 mm
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081340 1600
EAN / GTIN 5708997000588
Réf. fabricant 03.5223

Description

Exécution:

La lampe de travail Line Light est réalisée dans un profilé acrylique extrudé avec lentille incorporée (angle de départ 75°), offrant ainsi une robustesse et une résistance aux chocs excellentes. Elle convient ainsi à une utilisation dans des conditions extrêmes et délivre un éclairage fiable et concentré dans chaque zone de travail. Avec batterie pour une utilisation mobile et lampe de poche frontale supplémentaire (150 lumens).
Avec entrée 24 V c.c. pour raccordement direct à la machine ou via le transformateur 081342, au secteur 230 V.
La lampe peut pivoter dans la fixation pour une installation sans reflets.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour installation sur le poste de travail ou dans le véhicule.

Livraison:

Lampe de travail, 2 clips et fixations, pièces terminales, entrée de câble / dispositif de fixation, 2 manchons de raccordement.