• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampes de travail W4R-WORK

Réf.: 081228 W4R-WORK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant W4R Work
Flux lumineux 60 lm - 220 lm
Durée d'éclairage 2 h - 9 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Valeur CRI 70
Température de couleur 6 000 K - 7 500 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,76 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 163 mm
Largeur totale 28 mm
Poids 91 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081228 W4R-WORK
EAN / GTIN 4058205030441
Réf. fabricant 502733

Description

Exécution:

Robuste, polyvalente, compacte: la lampe de travail Ledlenser W4R Work est idéale pour une utilisation quotidienne en atelier. Le faisceau lumineux de qualité supérieure typique Ledlenser, au choix large ou ponctuel, garantit un éclairage précis et puissant des zones de travail. Grâce à l’aimant intégré et au pied pivotant, la lampe W4R Work peut être positionnée et orientée de manière flexible à tout moment. La puissante batterie se recharge facilement et rapidement via USB-C. Le clip de fixation aux vêtements ou aux équipements de travail, la surface à picots pour une bonne prise en main et le système de verrouillage de transport pratique sont d’autres fonctionnalités intelligentes.
  • Lampe de travail compacte avec deux sources lumineuses pour éclairage large (Flood) ou ponctuel (Spot).
  • Boîtier en plastique robuste avec structure de surface antidérapante.
  • Fixation et éclairage flexibles grâce à l’aimant et au mécanisme de pivotement.
  • Batterie Li-Ion efficace, facilement rechargeable via USB-C avec indication du niveau de charge et de la batterie.
  • Le système de verrouillage de transport protège contre toute mise en marche accidentelle.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.