{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | W2R Work | |
Flux lumineux | 60 lm - 220 lm | |
Durée d'éclairage | 1,5 h - 7 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Valeur CRI | 70 | |
Température de couleur | 6 000 K - 7 500 K | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 0,63 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 176 mm | |
Largeur totale | 17 mm | |
Poids | 61 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081227 W2R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032063 | |
Réf. fabricant | 502809 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Lampes styloW2R-WORK
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
32,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 024 article(s) en stock
40,74 €
36,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
457 article(s) en stock
75,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Poids | 61 g | 266 g | 470 g |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Flux lumineux | 60 lm - 220 lm | 350 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Lampes de travail | Lampes de travail | Lampes de travail |