{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 24 | |
Type | 20N | |
Puissance nominale déroulé | 3000 (16 A) W | |
Tension nominale | 400 V | |
Longueur | 361 mm | |
Largeur | 208 mm | |
Hauteur | 450 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 5G1,5 | |
Matériau câble | Caoutchouc néoprène | |
Longueur câble | 20 m | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Type de produit | Dérouleur de câble |
Référence article | 081197 20N | |
EAN / GTIN | 4003644000487 | |
Réf. fabricant | KBZD2016T |