• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cordon prolongateur 10N

Réf.: 081188 10N
(9,68 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Type 10N
Tension 400 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 5G1,5
Matériau câble Néoprène
Longueur câble 10 m
Type de produit Rallonges (électriques)
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081188 10N
EAN / GTIN 4007123251520
Réf. fabricant 1167710790

Description

Exécution:

Agréés pour une utilisation à l’extérieur et dans des pièces humides (IP44).
Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.
Câble en caoutchouc néoprène H07RN−F 5G1,5.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange