Cordon prolongateur pour F, B, PL, CZ 5N

Réf.: 081183 5N
(5,84 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Type 5N
    Tension 250 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Classe de câble H07RN-F
    Conception du câble 3G1,5
    Matériau câble Néoprène
    Longueur câble 5 m
    Pour pays F; B; PL; CZ
    Type de produit Rallonges (électriques)
    Type de fiche, entrée E

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081183 5N
    EAN / GTIN 4007123560134
    Réf. fabricant 1160774790

    Description

    Exécution:

    Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
    Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
    Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.
    Câble en caoutchouc néoprène avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d’eau.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange