• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc multiprise avec fonction Master-Slave

Réf.: 081179

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de prises 8
Longueur bloc 570 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 3 m
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081179

Description

Exécution:

Bloc multiprise automatique avec protection contre les surtensions et fonction Master-Slave. La protection contre les surtensions (19500 A) empêche les appareils raccordés de tomber en panne après des surtensions. L'interrupteur marche/arrêt d'un appareil permet d'allumer/éteindre automatiquement tous les appareils branchés sur les prises Slaves en même temps que l'appareil branché sur la prise maître. 1 prise Master, 5 prises Slaves et 2 prises permanentes. Seuil de commutation réglable (env. 8 à 80 W).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier