Bloc multiprise IP44, Nombre de prises: 5

Réf.: 081169 5
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,02 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de prises 5
Longueur bloc 520 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H07RN-F
Longueur câble 2 m
Nombre de prises 230 V/16 A 5
Pour pays F/ B/ PL/ CZ
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée E

Identification et classification

Référence article 081169 5
Copier
EAN / GTIN 4007123647576
Copier
Réf. fabricant 1159904225
Copier
Fabricant Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Avec interrupteur de sécurité lumineux et socle incliné à 45°. Puissance nominale 3500 W (16 A).
Blocs multiprises étanches aux projections d’eau avec couvercles à fermeture automatique et joints d’étanchéité. Boîtier en plastique antichocs et résistant à la rupture avec arceau de suspension robuste.
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.