Bloc multiprise avec protection contre les surtensions 8

Réf.: 081168 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de prises 8
    Longueur bloc 630 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Conception du câble 3G1,5
    Classe de câble H05VV-F
    Longueur câble 2,5 m
    Nombre de prises 230 V/16 A 8
    Pour pays F/ B/ PL/ CZ
    Type de produit Bloc multiprise
    Type de fiche, entrée E

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081168 8
    EAN / GTIN 4007123251490
    Réf. fabricant 1883344318

    Description

    Exécution:

    Avec interrupteur de sécurité lumineux et socle incliné à 45°. Puissance nominale 3500 W (16 A).
    Boîtier très résistant à la rupture avec entrée de câble par rapport à l'interrupteur protégé pour une utilisation aisée et avec dispositif de suspension supplémentaire.
    La protection contre les surtensions (13000 A) empêche les appareils raccordés de tomber en panne après des surtensions dangereuses.
    Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.