Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc multiprise avec interrupteur, Nombre de prises: 6

Réf.: 081166 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur bloc 325 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,0
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 1,5 m
Nombre de prises 230 V/16 A 6
Pour pays F/ B/ PL/ CZ
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée E

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081166 6
Réf. fabricant 1152851790

Description

Exécution:

Avec interrupteur de sécurité lumineux et socle incliné à 45°. Puissance nominale 3500 W (16 A).
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.