• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enrouleur de câble, pour F, B, PL et CZ 15V

Réf.: 081157 15V
(3,38 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 15V
Tension 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H05VV-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble PVC
Longueur câble 15 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble
Type de fiche, entrée E

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081157 15V
EAN / GTIN 4003644013623
Réf. fabricant FKBB15T

Description

Exécution:

Boîtier enrouleur robuste en plastique incassable. Enroulement et déroulement aisés. Avec quadruple prise et protection anti-surchauffe.
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.