Boîtiers de distribution électrique CEE

Réf.: 081148 CEE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    Tension 400 V
    Largeur 320 mm
    Hauteur 250 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Couleur du câble noir
    Longueur câble 2 m
    Nombre de prises 230 V/16 A 4
    Nombre de prises 400 V/16 A 1
    Nombre de prises 400 V/32 A 2
    Poids 8,25 kg
    Type de produit Cubes d'énergie
    Type de fiche, entrée F

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081148 CEE
    EAN / GTIN 4007123654437
    Réf. fabricant 1154900011

    Description

    Exécution:

    Prise avec couvercle à fermeture automatique.
    Le châssis robuste en tube d’acier revêtu de plastique assure une bonne stabilité et une protection supplémentaire du boîtier. Le boîtier est en outre équipé d’une poignée de transport ergonomique. Le câble en caoutchouc résistant à l’huile se range aisément sur l’enrouleur. En outre, l’interrupteur différentiel fournit une intensité de 30 mA et le couvercle de protection verrouillable assure une meilleure sécurité sur le lieu de travail.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

    Attention:

    German version