Cube d’énergie à suspendre pour F, B, PL, CZ, Type: 250AIR

Réf.: 081143 250AIR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 250AIR
Puissance nominale 9,5 kW
Largeur 227 mm
Profondeur 212 mm
Hauteur 305 mm
Nombre de raccords pneumatiques 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 6
Nombre de prises 400 V/16 A 1
Pour pays F; B; PL; CZ
Type de produit Cubes d'énergie
Type de fiche, entrée E

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081143 250AIR
EAN / GTIN 4003644015795
Réf. fabricant FKVE601016L

Description

Exécution:

Prises avec couvercle à fermeture automatique.
Cubes d'énergie compacts à suspendre avec boîtier robuste renforcé en caoutchouc dur, pour une distribution compacte et sûre d'électricité ou d'air comprimé.
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
  • Introduction aisée du câble avec système anti-traction.
  • Œillet de suspension et crochet robuste.
  • Etanche aux projections d'eau IPX4.
2×raccords à air comprimé 1/4 pouce, tuyau à air comprimé de 2,5 m.

Remarque(s):

Cubes d’énergie à suspendre avec port Ethernet disponibles sur demande.