• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL et CZ 25B2

Réf.: 081134 25B2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Tension nominale 400 V
Puissance nominale déroulé 5500 (16 A) W
Classe de câble H07BQ-F
Conception du câble 5G2,5
Matériau câble Câble blindé
Matériau boîtier Entièrement en plastique
Longueur câble 25 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081134 25B2
EAN / GTIN 4003644022526
Réf. fabricant FK7D2516Q2TH

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec protection contre la surchauffe. Agréées pour une utilisation permanente à l’extérieur et dans des pièces humides.
  • Fiche CEE de 400 V et 16 A.
  • 1× prise CEE 400 V 16 A avec couvercle à fermeture automatique et disjoncteur thermique.
  • 2× prises de sécurité standard 250 V avec couvercles à fermeture automatique.
  • Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Support et guide-câble amovibles pour une gestion optimale des câbles.
  • Rainures d’évacuation d’eau.
  • Possibilité de fixation murale aisée.

Grand enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique de haute qualité avec un diamètre de tambour de 290 mm et de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
Poignée repliable pour une utilisation individuelle à droite et à gauche lors de l’enroulement et du déroulement.
Avec prises pour la France, la Belgique, la Pologne et la République tchèque.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.