{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
Tension nominale | 250 V | |
Puissance nominale déroulé | 3500 (16 A) W | |
Classe de câble | H07BQ-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Câble blindé | |
Matériau boîtier | Entièrement en plastique | |
Longueur câble | 40 m | |
Nombre de prises | 4 | |
Système de diagnostic disponible | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081109 40B | |
EAN / GTIN | 4003644007950 | |
Réf. fabricant | FK740QTF000 |