• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Enrouleur de câble tôle d’acier pour F, B, PL et CZ 50V

Réf.: 081107 50V

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Tension 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H05VV-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble PVC
Matériau boîtier Tôle d'acier
Longueur câble 50 m
Nombre de prises 4
Système de diagnostic disponible non
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081107 50V
Réf. fabricant FK1S50PT000

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
Pour utilisation dans des environnements secs.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.