{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
Puissance nominale déroulé | 3500 (16A) W | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 3G2,5 | |
Matériau câble | Néoprène | |
Matériau boîtier | Acier | |
Couleur du câble | noir | |
Longueur câble | 25 m | |
Nombre de prises | 4 | |
Système de diagnostic disponible | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câbles |
Référence article | 081106 25N | |
EAN / GTIN | 4007123638840 |