Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL, CZ 40N

Réf.: 081104 40N
(3,65 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 44
    antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Tension nominale 250 V
    Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
    Classe de câble H07RN-F
    Conception du câble 3G1,5
    Matériau câble Caoutchouc néoprène
    Matériau boîtier Plastique
    Longueur câble 40 m
    Nombre de prises 3
    Système de diagnostic disponible oui
    Type de produit Enrouleurs de câble

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081104 40N
    EAN / GTIN 4003644024124
    Réf. fabricant FK7A40NTF

    Description

    Exécution:

    Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
    Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
    • Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
    • Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.
    • Possibilité de fixation murale aisée.
    Agréées pour une utilisation permanente à l’extérieur et dans des pièces humides.

    Fonctionnement:

    IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.