Micromètre surfaces de mesure en carbure, lecture 0,01 mm 75 - 100 mm

Réf.: 0810504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0810504
    EAN / GTIN 4029713208943
    Réf. fabricant 0810504

    Description

    Exécution:

    • DIN 863-1
    • Lecture : 0,01 mm
    • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
    • Bague de blocage
    • Cadre en fonte ductile sphéroïde, laqué
    • Butée à cliquet
    • Faces de mesure en carbure
    • Isolation thermique

    Description:

    Micromètre à lecture 0,01mm, pièces de lecture chromées mates. Levier de serrage et protection thermique de la main inclus. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. La tige de mesure et l'enclume sont en acier inoxydable. Diamètre de la broche 7,5 mm, diamètre du tambour de mesure 25 mm, pas 1 mm. Livraison sans jauge de réglage dans un coffret en bois assorti.

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 75 - 100
    • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
    • Pas de broche_mm : 1 mm
    • Diamètre de broche_mm : 8 mm

    Norme:

    DIN 863-1