• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout tournevis douille 0,8 x 4,0 mm hexagone extérieur C 6,3 L 25 mm

Réf.: 08070124
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 08070124
EAN / GTIN 4018754287741
Réf. fabricant 08070124
Article hors catalogue L60010 6239

Description

Description:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • pour vis à fente

Caractéristique(s):

  • a x b (mm): 0,8 x 4,0 mm
  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: C 6,3
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • No.: 1164
  • Poids: 4 g