• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Douille tournevis embout 0,6 x 3,5 mm hexagone extérieur C 6,3 L 25 mm

Réf.: 08070122
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 08070122
EAN / GTIN 4018754287727
Réf. fabricant 08070122
Article hors catalogue L60010 6404

Description

Description:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • pour vis à fente

Caractéristique(s):

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: C 6,3
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • No.: 1162
  • Poids: 4 g