Jeu de micromètres surfaces de mesure en carbure lecture 0,01mm, 0 - 100 mm

Réf.: 0806540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0806540
EAN / GTIN 4029713281557
Réf. fabricant 0806540
Article hors catalogue L40510 818

Description

Description:

Paire de prismes quadruples, grade 1 12 -180 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 100
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop