• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre surfaces de mesure en carbure, lecture 0,01 mm, 175 - 200 mm

Réf.: 0806528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0806528
EAN / GTIN 4029713281540
Réf. fabricant 0806528
Article hors catalogue L40510 1799

Description

Exécution:

  • DIN 863-1
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Cadre en acier revêtu

Description:

Qualité de la paire de prismes quadruples 1 10 -120 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 175 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 7 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1