Micromètre surfaces de mesure en carbure, lecture 0,01 mm, 50 - 75 mm

Réf.: 0806523
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0806523
    EAN / GTIN 4029713281496
    Réf. fabricant 0806523

    Description

    Exécution:

    • DIN 863-1
    • Lecture 0,01 mm
    • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
    • Levier de verrouillage
    • Butée à cliquet
    • Faces de mesure en carbure
    • Isolation thermique
    • Cadre en acier revêtu

    Description:

    Paire de prismes en fonte de qualité 3 8 - 70 mm 200 mm

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 50 - 75
    • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
    • Pas de broche_mm : 0,5 mm
    • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

    Norme:

    DIN 863-1