{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 16 bar | |
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) | 13 mm | |
Débit | 4 000 l/min | |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |
Référence article | 080329 13 | |
EAN / GTIN | 7391390285812 | |
Réf. fabricant | 304102068 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Raccord de sécurité avec Stream-Line, ⌀ int. (nominal) raccord de tuyau: 13mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
49,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
18,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
21,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Débit | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Pression de service max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |