• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage extérieur 1/2 pouce

Réf.: 080276 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage extérieur du raccord (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Raccord en acier
Pression de service max. 16 bar
Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce
Débit 950 l/min
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080276 1/2
EAN / GTIN 7391390419088
Réf. fabricant 103102155

Description

Exécution:

Les raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard:
  • Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
  • Débits élevés en raison de pertes de pression minimes.
  • Longévité grâce aux composants à finition de surface et trempés, avec des tolérances de fabrication serrées.
  • Rentabilité − la durée d'amortissement est de max. 2 ans.

Le raccord de sécurité eSafe correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d’abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 950 l/min, pression de fonctionnement max.: 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier