Soufflette et pistolet à liquide, réglables Prise d'air, Type: FLOW

Réf.: 080265 FLOW
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,68 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Débit 200 l/min - 1 200 l/min
Débit du liquide 7 l/min - 46 l/min
Débit air 200 l/min - 1 200 l/min
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 080265 FLOW
Copier
EAN / GTIN 7391390475367
Copier
Réf. fabricant 112100452
Copier
Fabricant CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.
Soufflette et pistolet à liquide avec buse jet (ponctuel à large) et débit réglables (air: 200 − 1200 l /min, liquide: 7 − 46 l/min). Conforme à la norme ISO B.
Avec raccord en acier 080300.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.