• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m

Réf.: 080240 6
(11,83 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
Pression de service max. 10 bar
Pression d’éclatement maximale 35 bar
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Longueur de tuyau utile 6 m
Couleur bleu
Raccord du raccord rapide 1/4 pouce
Raccord du raccord mâle 1/4 pouce
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080240 6
EAN / GTIN 7391390134356
Réf. fabricant 309589707

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.
Tuyau spiralé PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m ISO B.

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier 080285 et raccord en acier 080290.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier