• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Raccord industriel Raccord 9 mm

Réf.: 080232 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Laiton
Pression de service max. 35 bar
⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) 9 mm
Débit 2 000 l/min
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080232 9
EAN / GTIN 4062406423155
Réf. fabricant 080232 9

Description

Exécution:

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), NW 7,8. Raccord rapide à verrouillage d’un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.
Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier