• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Raccord de sécurité avec filetage extérieur, aluminium 1/2 pouce

Réf.: 080153 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage extérieur du raccord (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080153 1/2
EAN / GTIN 4047322700160
Réf. fabricant 204103

Description

Exécution:

Raccord de sécurité à bouton-poussoir NW 7,4. Lorsque le bouton est actionné, la pression présente est libérée et le raccord peut être desserré sans effet coup de fouet.

Norme:

La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414.

Adapté(s) pour:

Raccords 080233; 080234 et 080235.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Raccord de sécurité avec filetage extérieur, aluminium  1/2 pouce

Raccord de sécurité avec filetage extérieur, aluminium 1/2 pouce

Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
30,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
18,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
21,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Débit 2 250 l/min 2 250 l/min
Pression de service max. 16 bar 16 bar
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier