Gonfleur de pneus à air comprimé Raccord de couple, Type: PRO

Réf.: 080148 PRO
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
514 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 bar - 12 bar
Longueur flexible 1 000 mm
Type de produit Gonfleur de pneus

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681
Réf. fabricant 080148 PRO
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gonfleur de pneus professionnel robuste en plastique avec manomètre protégé ⌀ 80 mm. Remplissage et réduction de la pression sur le levier de déclenchement. Modèle étalonné. Avec raccord en acier pour raccord NW 7,2 – 7,8.

Remarque(s):

Classe de précision 2,5.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le contrôle de la pression d’air, le gonflage et le dégonflage de pneus à valve Schrader à l’aide d’air comprimé.
  • Raccord en acier pour raccordement au tuyau à air comprimé à l’aide d’un raccord NW 7,2 – 7,8. Pression de service maximale: 10 bars.
  • Pour utilisation avec de l’air comprimé.
  • En cas de non-utilisation, de nettoyage et d’entretien, débrancher le gonfleur de pneus du compresseur à air comprimé.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser avec des liquides, d’autres gaz ou des bouteilles d’air comprimé.
  • Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux.
  • Ne pas dépasser la pression de service maximale admissible.
  • Ne pas exposer le manomètre à des coups, des chocs ou des vibrations. Réétalonner le cas échéant.
  • Ne pas plier ni comprimer le tuyau.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier