Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux, Type: 1

Réf.: 080081 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 16 bar
Longueur de tuyau utile 10 m
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Matériau tuyau Mousse PVC
Couleur tuyau orange
Pour Air comprimé
Type de produit Enrouleurs de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080081 1
EAN / GTIN 4062406358075
Réf. fabricant 080081 1

Description

Exécution:

Tuyau de rechange pour enrouleur de tuyau pneumatique.

Adapté(s) pour:

080078 réf. 10.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier