Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, Longueur de tuyau utile: 10m

Réf.: 080078 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur boîtier 310 mm
Profondeur boîtier 190 mm
Hauteur boîtier 406 mm
Matériau boîtier Plastique
Couleur du boîtier Bleu
Raccord Sortie 1/4 pouce
Pression de service max. 16 bar
Longueur de tuyau utile 10 m
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Matériau tuyau Mousse PVC
Couleur tuyau orange
Mécanisme d'enroulement automatique SCS oui
Pour Air comprimé
Type de produit Enrouleurs de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Réf. fabricant 080078 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Enrouleur de tuyau de sécurité avec boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux.
  • Guidage de tuyau et système d'enroulement contrôlé.
  • Boule d'arrêt intégrée.
  • Tuyau en PU avec résistance élevée à l'abrasion et raccords pneumatiques en acier, adapté aux débits élevés.
  • Support mural pivotant pour positionnement au mur et au plafond.

Enrouleur de tuyau pour air comprimé. Tuyau robuste dans une couleur de signalisation orange vif. Garantit un maniement sûr.

Livraison:

Avec raccord de sécurité en acier GARANT et raccord.

Remarque(s):

Raccords de sécurité adaptés, voir 080270080272.

Warning:

Utilisation normale
  • Code art. 080078: exclusivement pour une utilisation avec de l’air comprimé à l’extérieur.
  • Code art. 080079 : exclusivement pour une utilisation avec de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Débrancher le tuyau de la source d’alimentation avant tout travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage.
  • Support de fixation à monter sur un mur ou plafond plat capable de supporter le poids de l’enrouleur de tuyau.
  • Débrancher tous les raccords après utilisation.
  • Enrouler complètement le tuyau après utilisation.
  • Pour un usage industriel et privé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’enrouleur de tuyau sans montage préalable au mur ou au plafond.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser pour des gaz inflammables.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas tirer brusquement sur le tuyau.
  • Ne pas utiliser le tuyau à proximité d’arêtes vives.
  • Poser le tuyau à plat sur le sol, ne pas le plier et éviter les boucles.