{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur boîtier | 465 mm | |
Profondeur boîtier | 220 mm | |
Hauteur boîtier | 400 mm | |
Raccord Sortie | 3/8 pouce | |
Raccord Entrée | 3/8 pouce | |
Pression de service max. | 20 bar | |
Longueur de tuyau utile | 15 m | |
⌀ int. tuyau | 10 mm | |
Type de produit | Enrouleurs de tuyaux |
Référence article | 080066 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284626 | |
Réf. fabricant | 080066 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |