{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 10 bar | |
⌀ ext. tuyau | 8 mm | |
⌀ int. tuyau | 6 mm | |
Longueur de tuyau utile | 5 m | |
Raccord du raccord rapide | 1/4 pouce | |
Plage de températures | -60 °C - 60 °C | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080057 5 | |
EAN / GTIN | 4062406734848 | |
Réf. fabricant | 080057 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord 5 m
Sur demande
Disponibilité
4 991 article(s) en stock
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
909 article(s) en stock
|
|
Couleur | Bleu | ||||
Pression de service max. | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Longueur de tuyau utile | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ ext. tuyau | 8 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ int. tuyau | 6 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Plage de températures | -60 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Type de produit | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau |