Tuyau souple bleu, Soft, PVC 13 mm

Réf.: 080036 13
(3,92 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester
Pression de service max. 15 bar
⌀ ext. tuyau 20 mm
⌀ int. tuyau 13 mm
Longueur tuyau 50 m
Couleur bleu
Plage de températures -15 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080036 13
EAN / GTIN 3506111047806
Réf. fabricant 104780

Description

Exécution:

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.
Super Nobelair Soft, très souple grâce à la technologie Full-Soft, même à basse température. Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Pression de service 15 bars.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop