Unité de maintenance montée en 2 parties, ⌀ filetage intérieur: 1/4pouce

Réf.: 080015 1/4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ filetage intérieur (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur (H) 190 mm
Longueur totale (L) unité de maintenance en 2 parties 93 mm
⌀ filetage intérieur 1/4 pouce
Type de produit Unité de maintenance

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Réf. fabricant 120976
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Unité de maintenance série modulaire (système “multi-fix”), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d’huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 − 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.
Unité de maintenance montée en 2 parties, avec régulateur de pression, système de lubrification à brouillard d’huile et filtre.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d’huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu’à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.