{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | P2531-H | |
Dimensions du porte-outils | 10,2 mm | |
Forme du porte-outils | 6 pans | |
Quantité maximale d'air absorbé | 402 l/min | |
Fréquence de frappe | 50 Hz | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1,5 kg | |
Niveau sonore | 100 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 11,5 m/s2 | |
Longueur | 193 mm | |
Type de produit | Marteaux burineurs |
Référence article |
079730 P2531-H
Copier |
|
EAN / GTIN |
7322590059514
Copier |
|
Réf. fabricant |
8425020620
Copier |
|
Fabricant | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |