• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crayon à graver pneumatique P2505

Réf.: 079710 P2505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P2505
Quantité maximale d'air absorbé 36 l/min
Fréquence de frappe 190 Hz
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/8 pouce
Poids 0,12 kg
Niveau sonore 72 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 5,6 m/s2
19 mm
Longueur 148 mm
Type de produit Crayons à graver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Réf. fabricant 8425010272

Description

Exécution:

Crayon à graver de type stylo à bille avec tête à graver optimisée pour le marquage d’outils, la gravure et les travaux de nettoyage fin. Pointe en carbure aisément interchangeable.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.
Avec tuyau en PVC de 1,8 m, ⌀ intérieur 3,2 mm.
Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Remarque(s):

Kit crayon à graver de rechange, voir code art. 079719.